fin de vie
Lapp - NYCWY 3X25 rm-25

Lapp - NYCWY 3X25 rm-25

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773109016

Réf. Sonepar

00205310901

Réf. Fournisseur

15505283

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

0.6 kV

Blindage

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

section nominale du conducteur concentrique

25 mm²

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

conducteur concentrique

cuivre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

diamètre externe approx.

26 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

revêtement conducteur

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

nu

taille AWG

4

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

312 mm

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

armature

Non

gaine en plomb

Non

fil auxiliaire

Non

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

NYCWY 3X25 rm-25