![Lapp - NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X1,5 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD30226732.jpg?ts=1714792050535)
Lapp - NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X1,5 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 1.8 kV
diamètre externe approx. - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773106787
Réf. Sonepar
00205022673
Réf. Fournisseur
3022673
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
Tension nominale U0
1.8 kV
diamètre externe approx.
7 mm
tension nominale U
3 kV
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
Câble d'alimentation; 1X1.5; Homologué VDE; U0/U: 1.8 / 3 kV; Pose fixe