![Lapp - NSGAFÖU 1,8/3kV 1X2,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD16003012.jpg?ts=1714792038633)
Lapp - NSGAFÖU 1,8/3kV 1X2,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - autre
Tension nominale U0 - 1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773091144
Réf. Sonepar
00205600301
Réf. Fournisseur
1600301
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
autre
Tension nominale U0
1.8 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
diamètre externe approx.
7.5 mm
avec conducteur de protection
Non
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
45 mm
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (EPR)
tension nominale U
3 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
caoutchouc
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
Câble d'alimentation; 1X2.5; Homologué VDE; U0/U: 1.8 / 3 kV; Pose fixe