fin de vie
Lapp - NHXMH 7G1,5

Lapp - NHXMH 7G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 7

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773088311

Réf. Sonepar

00205602003

Réf. Fournisseur

1602003

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

7

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Non

gaine protectrice

sans

diamètre externe approx.

10.8 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

gris

NHXMH 7G1,5