![Lapp - NHXMH 3G2,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0095522.jpg?ts=1704846371865)
Lapp - NHXMH 3G2,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773088182
Réf. Sonepar
00205020103
Réf. Fournisseur
16020103
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Non
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
9.4 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
gris
NHXMH 3G2,5