Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - N2XH-J 4x6 RE

Lapp - N2XH-J 4x6 RE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773079678

Réf. Sonepar

00205307967

Réf. Fournisseur

30017674

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 V

Blindage

Non

température max. admissible du conducteur

90 °C

diamètre externe approx.

12.9 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

1 V

couleur de gaine

noir

N2XH-J 4x6 RE