![Lapp - N2XH-J 4x4 RE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/OELFLEX_15505003_Product_1_1.jpg?ts=1704846602724)
Lapp - N2XH-J 4x4 RE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773079685
Réf. Sonepar
00205307968
Réf. Fournisseur
30017673
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
11.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
revêtement conducteur
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
taille AWG
12
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
140.4 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1000 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
N2XH-J 4x4 RE