![Lapp - N2XCH 4 x 70 - 35 sm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/OELFLEX_1550656_PRODUCT_1.jpg?ts=1704846558486)
Lapp - N2XCH 4 x 70 - 35 sm
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777295692
Réf. Sonepar
00205729569
Réf. Fournisseur
1550686
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
70 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 V
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
34 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1 V
couleur de gaine
noir
N2XCH 4 x 70 - 35 sm