![Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 GNYE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD41505002.jpg?ts=1714792054911)
Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 GNYE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774726779
Réf. Sonepar
00205150500
Réf. Fournisseur
4150500
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
4 mm
surface du conducteur
étamé
géométrie du câble
rond
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
couleur de conducteur
vert/jaune
isolation des fils
PVC
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
Monoconducteur; 1X2.5; vert-jaune; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe