![Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X10 OG](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0095928.jpg?ts=1704846587060)
Lapp - Multi-Standard SC 2.2 1X10 OG
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
Tension nominale U0 - 0.45 kV
isolation des fils - PVC
tension nominale U - 0.75 kV
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773631005
Réf. Sonepar
00205363100
Réf. Fournisseur
4150809
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
Tension nominale U0
0.45 kV
isolation des fils
PVC
tension nominale U
0.75 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
diamètre externe approx.
6.8 mm
Multi-Standard SC 2.2 1X10 OG