Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 DBU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
Tension nominale U0 - 0.45 kV
isolation des fils - PVC
tension nominale U - 0.75 kV
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774727707
Réf. Sonepar
00205220375
Réf. Fournisseur
4160714K
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
Tension nominale U0
0.45 kV
isolation des fils
PVC
tension nominale U
0.75 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
diamètre externe approx.
5.1 mm
Monoconducteur; 1X6; bleu foncé; Grand carton; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe