![Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X4 OG](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD4160609K2.jpg?ts=1714792063367)
Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X4 OG
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
Tension nominale U0 - 0.45 kV
isolation des fils - PVC
tension nominale U - 0.75 kV
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774727622
Réf. Sonepar
00205220368
Réf. Fournisseur
4160609K
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
4 mm²
Tension nominale U0
0.45 kV
isolation des fils
PVC
tension nominale U
0.75 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
diamètre externe approx.
4.6 mm
Monoconducteur; 1X4; orange; Grand carton; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe