Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 DBU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 3.4 mm
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774696195
Réf. Sonepar
00205220349
Réf. Fournisseur
4160414K
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
3.4 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
isolation des fils
PVC
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X1.5; bleu foncé; Grand carton; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe