![Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 RD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD4160104K2.jpg?ts=1714792072210)
Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 RD
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.45 kV
isolation des fils - PVC
tension nominale U - 0.75 kV
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774695242
Réf. Sonepar
00205220308
Réf. Fournisseur
4160104K
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
Tension nominale U0
0.45 kV
isolation des fils
PVC
tension nominale U
0.75 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
diamètre externe approx.
2.7 mm
Monoconducteur; 1X0.5; rouge; Grand carton; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe