![Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X120 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD41615012.jpg?ts=1714792078393)
Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X120 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773418903
Réf. Sonepar
00205161501
Réf. Fournisseur
4161501
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
120 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
Blindage
Non
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
couleur de conducteur
noir
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
19.8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
étamé
taille AWG
0000
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
118.8 mm
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
Monoconducteur; 1X120; noir; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Homologué HAR; Listé UL; Pose fixe