![Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X10 BUWH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD41608262.jpg?ts=1714792060938)
Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X10 BUWH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773228625
Réf. Sonepar
00205160826
Réf. Fournisseur
4160826
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
450 V
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
6.8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
étamé
taille AWG
8
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
27.2 mm
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
couleur de conducteur
divers
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
750 V
matériau conducteur
cuivre
Monoconducteur; 1X10; bleu-blanc; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe