![Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 OG](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD41602092.jpg?ts=1714792071645)
Lapp - Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 OG
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 2.9 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774695587
Réf. Sonepar
00205160209
Réf. Fournisseur
4160209
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
450 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
2.9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Blindage
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
couleur de conducteur
orange
isolation des fils
PVC
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X0.75; orange; Couronne; U0/U: 450/750 V; PVC; Listé UL; Pose fixe