Lapp - MULTI-STANDARD SC 1 EMBOSS 1X0,5 DBU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - PVC
tension nominale U - 0.5 kV
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044775592366
Réf. Sonepar
00205341697
Réf. Fournisseur
4180414K
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.5 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
PVC
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
diamètre externe approx.
2.5 mm
Monoconducteur; 1X0.5; bleu foncé; Grand carton; U0/U: 300/500 V; PVC; Homologué HAR; Certifié UL; Pose fixe