![Lapp - Multi-Standard SC 1 1X0,75 GNYE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD41805002.jpg?ts=1714792066805)
Lapp - Multi-Standard SC 1 1X0,75 GNYE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.75 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - PVC
tension nominale U - 0.5 kV
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774698458
Réf. Sonepar
00205180500
Réf. Fournisseur
4180500
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.75 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
PVC
tension nominale U
0.5 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
diamètre externe approx.
2.6 mm
Monoconducteur; 1X0.75; vert-jaune; Couronne; U0/U: 300/500 V; PVC; Homologué HAR; Certifié UL; Pose fixe