![Lapp - Modular MC MCB HHC1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD444240311.jpg?ts=1714792126924)
Lapp - Modular MC MCB HHC1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre d'inserts de contact à fiche - 2
polarisation - forme de boîtier
avec conducteur de protection - Non
longueur - 34 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776567806
Réf. Sonepar
00205656780
Réf. Fournisseur
44424031
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de pôles
1
nombre d'inserts de contact à fiche
2
polarisation
forme de boîtier
avec conducteur de protection
Non
longueur
34 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
degré de pollution
3
mode de pose
inséré
largeur
22.8 mm
hauteur
62.6 mm
tension assignée (Ue)
1000 V
Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 1; Slots nécessaires: 2; Pour section (min./max.) : 25mm² - 95mm²; 1000 V CA rms / CC selon IEC; 320 A selon IEC