Lapp - Marking rings Pliosnap 9-H WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777314386
Réf. Sonepar
00205731438
Réf. Fournisseur
61919617
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
transparent
Non
Bague de marquage; Marquage: H; Diamètre de câble : 3.2mm - 4.5mm; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 2.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène