![Lapp - Marking rings Pliosnap 6-6 WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD619195661.jpg?ts=1714792139981)
Lapp - Marking rings Pliosnap 6-6 WH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
diamètre - 3.5 mm
longueur - 5 mm
inscription - avec inscription
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777313877
Réf. Sonepar
00205731387
Réf. Fournisseur
61919566
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
diamètre
3.5 mm
longueur
5 mm
inscription
avec inscription
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
5 mm
sans halogène
Oui
hauteur
5 mm
Bague de marquage; Marquage: 6; Diamètre de câble : 2.6mm - 3.5mm; Pour section (min./max.) : 1.0mm² - 1.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène