![Lapp - Marking rings Pliosnap 3-3 WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD619195231.jpg?ts=1714792123592)
Lapp - Marking rings Pliosnap 3-3 WH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
diamètre - 2.6 mm
longueur - 5 mm
inscription - avec inscription
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777313440
Réf. Sonepar
00205731344
Réf. Fournisseur
61919523
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
diamètre
2.6 mm
longueur
5 mm
inscription
avec inscription
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
4 mm
sans halogène
Oui
hauteur
4 mm
Bague de marquage; Marquage: 3; Diamètre de câble : 1.9mm - 2.6mm; Pour section (min./max.) : 0.75mm² - 0.75mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène