![Lapp - Marking rings Pliosnap 2-G WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD619194961.jpg?ts=1714792138360)
Lapp - Marking rings Pliosnap 2-G WH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
diamètre - 1.8 mm
longueur - 4 mm
inscription - avec inscription
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777313174
Réf. Sonepar
00205731317
Réf. Fournisseur
61919496
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
diamètre
1.8 mm
longueur
4 mm
inscription
avec inscription
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
3 mm
sans halogène
Oui
hauteur
3 mm
Bague de marquage; Marquage: G; Diamètre de câble : 1.4mm - 1.8mm; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 0.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène