![Lapp - Marking rings Pliosnap 2-3 WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD619194831.jpg?ts=1714792139666)
Lapp - Marking rings Pliosnap 2-3 WH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
diamètre - 1.8 mm
longueur - 4 mm
inscription - avec inscription
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777313044
Réf. Sonepar
00205731304
Réf. Fournisseur
61919483
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
diamètre
1.8 mm
longueur
4 mm
inscription
avec inscription
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
3 mm
sans halogène
Oui
hauteur
3 mm
Bague de marquage; Marquage: 3; Diamètre de câble : 1.4mm - 1.8mm; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 0.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène