Lapp - Marking rings Pliosnap 12-3 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777314645
Réf. Sonepar
00205731464
Réf. Fournisseur
61919643
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
transparent
Non
Bague de marquage; Marquage: 3; Diamètre de câble : 4.5mm - 6.0mm; Pour section (min./max.) : 4.6mm² - 4.6mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène