![Lapp - Marking rings Pliosnap 1-E WH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD619194541.jpg?ts=1714792137367)
Lapp - Marking rings Pliosnap 1-E WH
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777312757
Réf. Sonepar
00205731275
Réf. Fournisseur
61919454
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
transparent
Non
Bague de marquage; Marquage: E; Diamètre de câble : 1.0mm - 1.4mm; Pour section (min./max.) : 0.32mm² - 0.32mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène