Lapp - Marking rings Pliosnap 0-4 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777312252
Réf. Sonepar
00205731225
Réf. Fournisseur
61919404
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
blanc
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
transparent
Non
Bague de marquage; Marquage: 4; Diamètre de câble : 0.85mm - 1.1mm; Pour section (min./max.) : 0.2mm² - 0.4mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène