Lapp - MARKING RINGS PC 20/0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
transparent - Non
largeur - 4.5 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773401646
Réf. Sonepar
00205340164
Réf. Fournisseur
61821400
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
jaune
auto-adhésif
Non
inscription
avec inscription
transparent
Non
largeur
4.5 mm
hauteur
4.2 mm
Bague de marquage; Marquage: 0; Diamètre de câble : 3mm - 4mm; jaune; PVC rigide;