![Lapp - M3-T2Pu-T2Cu-orsw-S-32A1P-5000-or](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/BILD1_22100_2480286.jpg?ts=1704846505870)
Lapp - M3-T2Pu-T2Cu-orsw-S-32A1P-5000-or
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 32 A
tension nominale - 230 V
type de courant - CA monophasé
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00205006685
Réf. Fournisseur
5555931012
Réf. Commerciale
Lapp
courant nominal
32 A
tension nominale
230 V
type de courant
CA monophasé
finition côté véhicule
type 2
mode de charge
mode 3
finition côté infrastructure
type 2
avec Incable Control Box (ICCB)
Non
avec capteur de température
Non
nombre de conducteurs de communication
2
M3-T2Pu-T2Cu-orsw-S-32A1P-5000-or