![Lapp - M 27 Zylin F](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD000090054.jpg?ts=1714792009502)
Lapp - M 27 Zylin F
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
section de raccordement cable rigide - 1...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...1 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773522686
Réf. Sonepar
00205000067
Réf. Fournisseur
00009005
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
finition du boîtier
droit
section de raccordement cable rigide
1...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1...1 mm²
section de raccordement cable souple
1...1 mm²
classe de protection (IP), monté
IP67
avec conducteur de protection
Non
courant assigné In
7.5 A
matériau du boîtier/corps
laiton
revêtement du boîtier
autre
température ambiante
-40...125 °C
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
or
taille du filetage M
27
degré de pollution
3
type de verrouillage
raccord à écrou
tension assignée (Ue)
60 V
Embase en saillie; M 27; M 25; Codage N; Douille; Nombre de contacts: 26; Pour section (min./max.) : 0.08mm² - 1.0mm²;