![Lapp - LiY 1x0,25 VT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD4126007S2.jpg?ts=1714792048861)
Lapp - LiY 1x0,25 VT
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.25 mm²
Tension nominale U0 - 0.0499 kV
isolation des fils - PVC
tension nominale U - 0.0499 kV
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774695082
Réf. Sonepar
00205220297
Réf. Fournisseur
4126007S
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.25 mm²
Tension nominale U0
0.0499 kV
isolation des fils
PVC
tension nominale U
0.0499 kV
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
diamètre externe approx.
1.3 mm
Monoconducteur; 1X0.25; violet; Bobine; PVC; Pose fixe