Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 150 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777818600
Réf. Sonepar
00205781860
Réf. Fournisseur
15382071
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
150 mm²
nombre de conducteurs
1
Câble ferroviaire; 1X150; EN 50382-2; Type FF; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone;