Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 1,8kV 1x120

Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 1,8kV 1x120

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777818433

Réf. Sonepar

00205781843

Réf. Fournisseur

15382051

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

120 mm²

nombre de conducteurs

1

Câble ferroviaire; 1X120; EN 50382-2; Type FF; U0/U: 1.8 / 3 kV; -40 - 150 °C; Silicone;