Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV 1x4

Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV 1x4

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777818174

Réf. Sonepar

00205781817

Réf. Fournisseur

15382021

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

nombre de conducteurs

1

Câble ferroviaire; 1X4; EN 50382-2; Type F; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir