![Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV 1x25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153820252.jpg?ts=1714792111224)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV 1x25
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777818211
Réf. Sonepar
00205781821
Réf. Fournisseur
15382025
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
25 mm²
nombre de conducteurs
1
Câble ferroviaire; 1X25; EN 50382-2; Type F; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir