![Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV 1x16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153820242.jpg?ts=1714792112932)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 3,6kV 1x16
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777818204
Réf. Sonepar
00205781820
Réf. Fournisseur
15382024
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
1
Câble ferroviaire; 1X16; EN 50382-2; Type F; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir