Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777818013
Réf. Sonepar
00205781801
Réf. Fournisseur
15382002
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
1
Câble ferroviaire; 1X4; EN 50382-2; Type F; U0/U: 1.8 / 3 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir