![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153810032.jpg?ts=1714792127872)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 381 3,6kV 1X10
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777192335
Réf. Sonepar
00205719233
Réf. Fournisseur
15381003
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
Câble ferroviaire; 1X10; EN 50264-3-1; Type MM; U0/U: 3.6 / 6 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir