Lapp - ÖLFLEX TRAIN 350  300V 7X1,5

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 350 300V 7X1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 7

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777186075

Réf. Sonepar

00205718607

Réf. Fournisseur

15350011

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

7

Tension nominale U0

300 V

Blindage

Non

température max. admissible du conducteur

120 °C

diamètre externe approx.

9.2 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

surface du conducteur

étamé

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

27.6 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

brins torsadés

Oui

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...120 °C

couleur de conducteur

noir

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

cuivre

Câble ferroviaire; 7X1.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;