![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 9x1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153450712.jpg?ts=1714792120710)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 9x1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 9
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777917846
Réf. Sonepar
00205791784
Réf. Fournisseur
15345071
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
9
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 9X1.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé