Lapp - ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 32x0,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 32
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777917600
Réf. Sonepar
00205791760
Réf. Fournisseur
15345047
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
32
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 32X0.5; EN 50264-3-2; Type MM S; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé