Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340  600V 2X6

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 2X6

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777185610

Réf. Sonepar

00205718561

Réf. Fournisseur

15340009

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

600 V

Câble ferroviaire; 2X6; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;