Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 12x0,5

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 12x0,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 12

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777917150

Réf. Sonepar

00205791715

Réf. Fournisseur

15340044

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.5 mm²

nombre de conducteurs

12

Tension nominale U0

600 V

Câble ferroviaire; 12X0.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;