![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X120 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153310122.jpg?ts=1714792118055)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X120 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777185498
Réf. Sonepar
00205718549
Réf. Fournisseur
15331012
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
120 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température max. admissible du conducteur
120 °C
diamètre externe approx.
17.4 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
revêtement conducteur
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Oui
surface du conducteur
étamé
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
69.6 mm
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...120 °C
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
sans
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1 kV
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
Câble ferroviaire; 1X120; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir