Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331  600V 1X1,5 GNYE

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 GNYE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777382620

Réf. Sonepar

00205738262

Réf. Fournisseur

15331018

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

1.5 mm²

Tension nominale U0

0.6 kV

Câble ferroviaire; 1G1.5; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; vert-jaune