![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 13X1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153200132.jpg?ts=1714792106237)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 320 TW-E 300V 13X1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 13
Tension nominale U0 - 300 V
Blindage - Non
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777191321
Réf. Sonepar
00205719132
Réf. Fournisseur
15320013
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
autre
nombre de conducteurs
13
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
125 °C
diamètre externe approx.
10.3 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
étamé
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
41.2 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
brins torsadés
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...125 °C
couleur de conducteur
blanc
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
Câble ferroviaire; 13X1; EN 50306-4; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;