![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 7X1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153100172.jpg?ts=1714792123006)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 7X1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777190737
Réf. Sonepar
00205719073
Réf. Fournisseur
15310017
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
7
Tension nominale U0
300 V
Câble ferroviaire; 7X1.5; EN 50306-4; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;