Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/1000

Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X1,5/1000

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773300246

Réf. Sonepar

00205002706

Réf. Fournisseur

70002682

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

2

avec conducteur de protection

Non

diamètre externe approx.

6.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

5...50 °C

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

non

longueur de spirale (rétractée)

1000 mm

longueur de spirale (dépliée)

3000 mm

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

gris

Câble spiralé; 2X1.5; 1000mm - 3000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Numéros