![Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH/BK-RD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10236232.jpg?ts=1714792119002)
Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x10 WH/BK-RD
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1000 kV
isolation des fils - polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777548064
Réf. Sonepar
00205754806
Réf. Fournisseur
1023623
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1000 kV
isolation des fils
polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
protection contre les torsions
Non
organe de support
sans
diamètre externe approx.
7.6 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
taille AWG des conducteurs principaux
8
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
8 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
30.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
Câble solaire; 1X10; noir-rouge; 7.6 mm; Tension de service (max.): 1,8kVDC; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; flexible; Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 1m; ; Sans halogèneTest de résistance aux chocs selo